Furatkés tartó 8 mm

Cikkszám: 318830 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 8 mm
Befogó HSK-T 63
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 60 mm
Külső ⌀ D 34 mm
L1 34 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318830 8
EAN / GTIN 2050001672704
Gyártó száma HA6.B08.K01.060

Leírás

Felhasználás:

Furatkések befogásához.
Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz