MiniKD hűtőfolyadék fúvóka gömbcsatlakozóval 10X100

Cikkszám: 319470 10X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Típus MiniKD
Átfolyó cső ⌀ 4 mm
Cső hossza 100 mm
Gömb ⌀ 10 mm
Kivitel Gömbvégű fej
belső hűtés igen
Termék fajtája Hűtőfolyadék fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319470 10X100
EAN / GTIN 4260711110399

Leírás

Kivitel:

Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.
Nemesacél kivitel, a rugalmas cső ráhajlítható az élre. Maximális nyomás 10 bar.
Kifejezetten VDI és BMT tartókhoz hűtőfolyadék furattal.
A MiniKD kifejezetten kompakt VDI tartókkal való használathoz készült, de sok más külső hűtéses szerszámtartóhoz is illik. Egyszerűen használható és tökéletesen beállítható hűtőfolyadék-csővel rendelkezik. Az összeszerelés nagyon könnyű.

Leírás:

A MiniKD egy hűtőfolyadék fúvóka és nemesacél golyóból, ill. menetből, és rugalmas kompozit anyagból készült csőből áll. Az alkatrészek egymással fixen össze vannak kapcsolva.

Figyelem:

Hozzávaló menetes adaptert és hosszabbítókat lásd a 319476 sz. ill. a 319477 sz. alatt.
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
    Típus × csőhossz Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz