JetKD-A hűtőfolyadék fúvóka menetes csatlakozással G1/8X12

Cikkszám: 319473 G1/8X12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Típus JetKD-A
Átfolyó cső ⌀ 4 mm
Fúvóka hossza 12 mm
Csatlakozó menet G1/8
Kivitel Menet
belső hűtés igen
Termék fajtája Hűtőfolyadék fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319473 G1/8X12
EAN / GTIN 4260711110290
Gyártó száma TOP52GR21,5

Leírás

Kivitel:

Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.
Nagynyomású fúvóka – a robusztus hűtőfolyadék fúvóka alkalmas nagy nyomásokhoz, az irány kézi beállításához, akár 45°-os nagy beállítási tartományhoz minden irányba és 4 mm ⌀-jű csőnyíláshoz.
A JetKD-A egy robusztus hűtőfolyadék fúvóka modern CNC esztergagépeken való használatra. Mind fix, mind meghajtott szerszámtartókba való beszerelésre alkalmas. A nagynyomású szivattyúkkal rendelkező gépekhez hűtőfolyadék fúvókák szükségesek, melyek elviselik a nagyobb nyomást. Itt kap szerepet a JetKD-A! A nagyméretű kilépő erős és jól ellenőrizhető hűtőfolyadék sugarat biztosít. Az irány beállítása kézzel történik. Egyszerűen forgassa a kívánt irányba és húzza meg a hollandi anyát. A nagy billentési rádiusznak köszönhetően minden irányban 45°-os szögben állítható.

Leírás:

A JetKD-A három részből áll, melyek optimális működéshez és hosszú élettartamhoz készültek. Éppen egy olyan fontos alkatrésznél számít az összes alkatrész helyes kombinációja, mint a hűtőfolyadék fúvóka. Az alsó rész egy kúpos menettel rendelkezik és egy hatszögcsavarhúzó segítségével kell a hűtőcsatorna furatba csavarozni. Ezután erre kell rögzíteni a fúvókát egy hollandi anya segítségével.

Felhasználás:

Statikus és meghajtott esztergakéseken való használatra menetes csatlakozón keresztül.

Figyelem:

Hozzávaló menetes adaptert és hosszabbítókat lásd a 319476 sz. ill. a 319477 sz. alatt.
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
    Menet × fúvókahossz Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz