HighPressure hűtőfolyadék fúvóka 60°-ban hajlított G1/8

Cikkszám: 319475 G1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Típus hajlított
Átfolyó cső ⌀ 1 mm
Csatlakozó menet G1/8
Kivitel Menet
belső hűtés igen
Termék fajtája Hűtőfolyadék fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319475 G1/8
EAN / GTIN 2050002048225
Gyártó száma TOP52GR26,0

Leírás

Kivitel:

Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.
Nagynyomású fúvóka – kifejezetten nagy nyomásokhoz 80 bar-ig. Állítható szöghelyzetű fúvóka. Robusztus és hosszú élettartamú kivitel alumíniumból.
60°-ban hajlított fúvóka, több furatos kivitel 7 (lyuk) × ⌀ 1 mm.

Felhasználás:

Statikus és meghajtott esztergakéseken való használatra menetes csatlakozón keresztül.