Szerszámhossz bemérő készülék 63

Cikkszám: 355050 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alapbefogó HSK 63
⌀ D 96 mm
Magasság H 70 mm
Magasság H1 37 mm
Termék fajtája Beállító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 355050 63
EAN / GTIN 4062406295714

Leírás

Előny:

  • Egyszerűen kezelhető.
  • Csekély helyigényű.
  • Kedvező árú belépő változat.

Felhasználás:

A szerszámhossz bemérése közvetlenül a gépen.

Alkalmazható:

HOLEX mélységmérő tolómérő 418742 sz. 300.

Tartalom:

Tartóblokk mélységmérő tolómérőhöz.

Figyelem:

Minden standard mélységmérő tolómérő használható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek