2D éltapintó világító kijelzővel 16 mm

Cikkszám: 359070 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogószár ⌀ 16 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 13ZL
Tapintógömb ⌀ 10 mm
Teljes hossz 94 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359070 16
EAN / GTIN 4045197383105
Gyártó száma 1021600

Leírás

Kivitel:

A rugós megtámasztású tapintógömb védi a készüléket a sérüléstől, amennyiben túl erős a rávezetés. Működő alkatrészek edzve és köszörülve.
Tapintási pontosság ±0,01 mm.

Funkció:

A tapintógömb és a fémes munkadarab érintkezésekor az elemek hatására a lámpa világítani kezd = vonatkoztatási pont felismerése.

Felhasználás:

  • Munkadarab bázis felületek vagy élek beállítása.
  • Furatközéppontok központos meghatározása a munkaorsóhoz viszonyítva.

Tartalom:

081560 sz. A23 speciális elem.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek