Csavarkihajtó készlet, 16 darabos, csigafúrókkal, fémkazettában

Cikkszám: 082880
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082880
EAN / GTIN 4010995039882
Gyártó száma 03988

Leírás

Kivitel:

Előfúrás a mellékelt csigafúróval, ezt követően üsse be a csavarkihajtót, tolja rá tövig a csillagkulcsot és hajtsa ki, anélkül hogy az megszorulna.
Kihajtó szívós króm-vanádium molibdén acélból, csigafúró HSS-ből, barnított.

Felhasználás:

Sérült, vagy beszakadt, jobb- vagy balmenetes M4 − M16 csavarok eltávolításához.

Tartalma:

8 kihajtó (6-szög 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm), 8 csigafúró (⌀ 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9; 11 mm)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek