Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

RNGN 120700 S

Cikkszám: 255769 S

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány S
Váltólapka ISO kód RNGN 120700
Minőség KU7410
Szerszámanyag Kerámia
Vágóél kivitel 0,1 mm × 20°
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255769 S

Alkalmazási táblázat

Inconel
S
250
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, nagy hőállóságú kerámia szerszámanyag nehezen forgácsolható és kemény anyagokban való biztonságos felhasználáshoz.
KU 7410: Sialon-kerámia nagy hőállóságú anyagok nagyolásához és simításához, megszakított felületek esetén is.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,6×D / ap = 0,3 mm. Kétoldalas felhasználás esetén akár 16 él is lehetséges.