Gépi működtetésű tokmány SK 40

Cikkszám: 300775
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
38 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Leírás

Kivitel:

  • Csekély súrlódás a tűcsapágynak köszönhetően.
  • Korróziógátló bevonattal védett.
  • Porral és vízzel szemben védett.
  • A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
  • Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok 308600308806 sz.
309566309570 sz. szorítópatronok.