Műanyag szerszámos láda LT-BOXX® 170

Cikkszám: 693345 170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
775 darabszám azonnal szállítható
  • Koffer tulajdonságai: egymásra helyezhető
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 442 mm
Külső méret szélesség 362 mm
Külső méret magasság 185 mm
Belső méret hossz 378 mm
Belső méret szélesség 311 mm
Belső méret magasság 164 mm
Koffer tulajdonságai egymásra helyezhető
Súly 2,26 kg
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Gyártó száma 6000003511

Leírás

Kivitel:

Nyitott műanyag LT-BOXX® szerszámos láda szélesre nyitható fogantyúval az egyszerű behelyezéshez és kivételhez. Kompatibilis a 693330 sz. műanyag L-BOXX® rendszerkofferekkel. Tárolási kapacitás akár 25 kg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok