Biztonsági kés SECUNORM 380, 1 pengével

Cikkszám: 842070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 541 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 170,5 mm
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842070
EAN / GTIN 4002632921100
Gyártó száma 380001.02

Leírás

Kivitel:

Biztonsági kés 73 mm vágásmélységgel és automata penge visszahúzással. Ergonomikus markolat üvegszál erősítésű műanyagból (puha betétekkel), robusztus belső fém sínnel a penge megvezetéséhez. Biztonságos és egyszerű pengecsere (tartalék penge 842072 sz. 10 méret, hullámos köszörülésű penge 842073 sz. 10 méret vagy rövid penge 842077 sz. 10 méret). Balkezesek fordítsák meg a minőségi pengét egyszer a markolatban.

Felhasználás:

Úgy vág, mint egy kutterkés, csak biztonságosabb - pl. vastagabb anyagokat, mint sztiropor és habszivacs, PUR hab és szigetelőanyag, max. 4 rétegű karton, zsákanyag és mindenféle fólia.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek