Biztonsági kés SECUMAX OPTICUT, 1 pengével

Cikkszám: 842035
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 112 mm
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842035
EAN / GTIN 4002632803567
Gyártó száma 43700

Leírás

Izvedba:

Sigurnosni skalpel sa skrivenim nožem i izmjenjivom 2 u 1 glavom za prihvat noža (2-struka namjena) za rezanje i narezivanje. Ergonomska drška od plastike ojačane staklenim vlaknima uključujući mekanu navlaku sa zamjenskom glavom za nož u drški. Sigurna i jednostavna zamjena noža.
Za rezove na pritisak.

Upotreba:

Idealno za folije i pjenaste materijale svih vrsta.

Zamjenski dio:

Za zamjenski nož vidi br. 842037 vel. 10.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek