Rögzítő fogó mozgó alsó pofával 250 mm

Cikkszám: 708903 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Pofahossz 60 mm
Befogható hengeres anyag 110 mm
Befogható szöganyag 50 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 708903 250
EAN / GTIN 3662424019845
Gyártó száma 506A

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen és biztonságosan használható. Kényelmesen és gyorsan nyitható az alsó száron lévő kioldó gombnak köszönhetően. Nagy szorítófelület és nagy szorítási mélység, 5 fokozatú gyorsállítás és finombeállítás. Alsó pofa nagy kimélyítéssel U- és szögprofilok, csövek, stb. szorításához. Fogazott szorítópofák és különösen stabil rugóacél fogótest. Teljesen nikkelezett fogó.

Felhasználás:

Profilok, lapos anyagok és csövek biztonságos rögzítéséhez. Szorítóerő 10.000 N-ig beállítható.

Alapanyag:

Szorítópofák króm-molibdén-vanádium acélból; süllyesztékben kovácsolt.