Bit készlet 10 darabos, „Stainless“ nemesacél

Cikkszám: 675681
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Nemesacél, INOX
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db) 10
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675681
EAN / GTIN 4013288111852
Gyártó száma 05259143001

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675490 sz. 1 db 2/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675492 sz. 1 db 1/25 méret; 2 db 2/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675496 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret
„Rapidaptor Stainless” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3S méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek