GARANT textil szerszámostáskák
Robusztus és funkcionális – munkavégzésnél és szabadidőben egyaránt ideális.
Nem csak szerszámokat szállít: Új GARANT textil szerszámostáskák, robusztus és funkcionális – munkavégzéshez és szabadidőben.
Tökéletes funkcionalitás: A stabil megmunkálás és a legkiválóbb minőségű alkotóelemek felhasználása megbízható és modern társává teszik a GARANT szerszámostáskákat a napi munkája során. Az új táskageneráció teljes kollekciója nem nehéz és olykor vízre érzékeny bőrből készül, mint általában, hanem könnyű és nagy igénybevételnek kitehető nylonból. Így a szerszámai és dokumentumai biztonságosan és kényelmesen eljutnak a felhasználás helyére. Profitáljon az új GARANT textiltáska-kollekció magas minűségi színvonalú és esztétikus termékeiből. A sorozatot egy szerszámos válltáska, egy hátizsák és egy szerelőtáska alkotja.
A kezei szabadok, mégis mindet kézben tarthat
A szerszámos hátizsákok tökéletesen megfelelnek azokban a helyzetekben is, ahol elengedhetetlen, hogy kezei szabadok legyenek.
- Párnázott fogantyú
Kényelmes mozgatást tesz lehetővé. - Laptop- és tabletrekesz
Két külön, párnázott rekesz egy 15"-os laptophoz és egy tablethez. - Oldalsó szorítópántok
A térfogat csökkentését szolgálják, hogy kívülről további eszközöket lehessen elhelyezni. - Testhez érintkező ergonomikus hátrendszer
Szellőzőcsatornákkal, melyek lehetővé teszik a levegő szabad áramlását és biztosítják a fix és biztonságos elhelyezkedést a háton.
A mellpánttal együtt a hátrendszer gondoskodik a terhelés tökéletes eloszlatásáról. - Fényvisszaverők
A jó láthatóság érdekében – sötétben is. - Tárolórekeszek
Két tárolórekesz, valamint egy kulcstartó nyújt helyet a névjegykártyák, tollak, mobiltelefon és sok más számára. - Nagyméretű főrekesz
Két belső zseb, alkalmas pl. dugókulcs-készleteknek tárolására, és egy kivehető szerszámbetét 32 zsebbel.
Különösen könnyű – maximális stabilitás
Az extrudált alumínium profil fogantyú a nagy szilárdságú tartólapokkal együtt egy stabil egységet alkot.
- Ergonomikus fogantyú
Négy csavarral van mindkét oldalhoz rögzítve, ebből kettő közvetlenül a markolathoz, kettő külön stabilizálólappal az anyaghoz kapcsolódik. Így megelőzi a torziós eroket és csavarodásokat és lehetővé teszi nagy súlyok szállítását. - Cipzáras fedél
A fedélen lévő, tépőzárral zárható nyílás lezárt táskánál is lehetővé teszi a fogantyú optimális használatát.
Ha nem használja, a fedél kényelmesen és egyszerűen elhelyezhető egy arra kialakított zsebben. - Vállpánt
Állítható, levehető vállpárnával. - Külső zsebek
Az elülső oldalon található egy hosszú cipzáras külső zseb fényvisszaverővel,
kulcstartóval, és két rövidebb külső zseb található a szemközti oldalon. - Nagyméretű főrekesz
Szerszámok ömlesztett tárolásához. További 13 zseb rugalmas nyílással.
Hely a szerszámok, laptop és sok más számára
Egy 15”-os laptop szállítása mellett szerszámok is elhelyezhetőek a válltáskában.
- Nagyméretű főrekesz
Legfeljebb DIN A4 méretű dokumentumokhoz.
Hét zseb, 20 gumibújtató és két hálós zseb rugalmas pánttal szerszámok rögzítéséhez. - Párnázott fogantyú
Kényelmes mozgatást tesz lehetővé. - Laptoprekesz
Külön párnázott laptoprekesz akár 15"-os laptopokhoz. - Tárolórekesz
A zsebek változatos kombinációja sok tárolóhelyet biztosít a névjegykártyák, kulcsok és mobiltelefon számára. - Fedél
A táska tartalmának az időjárással szembeni védelme érdekében a fedél tépőzárral és csattal is lezárható.
Ezenfelül az elülső oldalon egy integrált cipzáras zseb található. - Vállpánt
Állítható, levehető vállpárnával.