Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Számítógépház nyomófedéllel, Típus: DE

Cikkszám: 951637 DE

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Ajtónyitás szöge 225 fok
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 800 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 550 mm
Belső magasság 640 mm
Belső szélesség 670 mm
Hasznos mélység 520 mm
Nyomófedél méret 236×290 mm
Súly 39 kg
Termék fajtája Számítógépház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951637 DE
Gyártó száma 951637 DE

Leírás

Kivitel:

Számítógépház ventillátorral és állítható, horganyzott polccal.

Tartalom:

A fixen beépített elektromos installáció tartalmazza a 6-os konnektor-elosztót (250 / 16 A Be- / Kikapcsolóval), 1,2 m csatlakozókábelt.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz