Akkumulátortöltő készülék, Típus: BL1418

Cikkszám: 073841 BL1418
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG AS típus 18 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség AEG AS típus 18 V
Gyártó jelölése BL1418
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073841 BL1418
EAN / GTIN 4058546224875
Gyártó száma 4932464542

Leírás

Kivitel:

BL1418 - 14 V - 18 V töltőkészülék. A töltés állapota egyszerűen látható a LED kijelzőn. Egy 18 V 4.0 Ah akkut 60 perc alatt tölt fel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz