{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Pofahossz | 50 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes | |
Szabvány | hasonló, mint a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | matt fényű | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713351 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887894 | |
Gyártó száma | 713351 160 |