{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK2 | |
Ház ⌀ D | 45 mm | |
Hasznos hossz B | 87 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 20 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 8 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 37 mm | |
Maximális fordulatszám | 5 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 140 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320658 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774187 | |
Gyártó száma | 320658 2 |