Weldon elem, merev, Névleges ⌀-höz d: 3,5mm

Cikkszám: 335740 3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀-höz d (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 12 mm
Kinyúlási hossz A 36 mm
Állítási út V 10 mm
Befogási tartomány d 3,5 mm
Teljes hossz L 49 mm
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335740 3,5
EAN / GTIN 4045197801319
Gyártó száma 335740 3,5

Leírás

Kivitel:

Hengeres tartó, edzett és köszörült gyorscserés csatlakozóval. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.
Két menesztőfelület 180°-kal és 10 mm-rel elcsúsztatva.

Előny:

  • Kedvező árú megoldás.
  • Stabil, karcsú kivitel.
  • Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.

Felhasználás:

A menetfúrónak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz