{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Optikai rendszer | Greenough, FusionOptics™ technológiával | |
Megvilágítás | Leica LED3000 | |
Nagyítás (x-szeres) | 6,1 - 55 | |
Zoom | 9:1 | |
Látómező ⌀ | 37,7 mm | |
Betekintési szög | 35 fok | |
Rávilágítás fényereje | 15 500 lx | |
Rávilágítás színhőmérséklete | 6 500 K | |
Munkatávolság | 122 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Mélységélesség | 13,7 mm | |
Termék fajtája | Sztereómikroszkóp |
Cikkszám | 491785 S9D | |
EAN / GTIN | 7630003597103 |