Kivitel:
Okulár nélküli sztereómikroszkóp az alkotóelemek és minták szemrevételezéséhez és elemzéséhez 3D-ben. A szabadalmaztatott Dynascope® sztereó optika 3 dimenziós képet hoz létre első osztályú minőségben. A Lynx EVO egyedülálló, okulár nélküli optikája kellemes munkavégzési testtartást és ezáltal lényegesen hatékonyabb munkát tesz lehetővé a felhasználó számára.
- A moduláris formatervezés biztosítja az egyedi felhasználáshoz való testreszabást.
- A nagyítás 6× – 60× között fokozatmentesen történik és kiegészítő objektívekkel 120×-ig növelhető.
- Rugalmas opciós állványok
- Ergo állvány. Kompakt méretű kis munkaterületekre. Rendkívül stabil nagy nagyítás mellett.
- Multi-Axis oszlopos állvány. Pontos és robusztus, ideális olyan ipari felhasználáshoz, melyeknél lehetőleg nagy munkafelület szükséges.
- Nagy munkatávolság az alkotóelemek gond nélküli megmunkálásához.
- Első osztályú ergonómia. Fáradtságmentes munkavégzés az egyenes, természetes testtartásnak köszönhetően, a fej mozgása nincs korlátozva és a szemek fáradása érzékelhetően alacsonyabb.
- Jó képminőség a nagy felbontású színhű, részletgazdag és kontrasztos képek következtében.
360°-os szögoptika körkörös látással a
részletek jobb megfigyelése és a rejtett részletek könnyebb vizsgálata érdekében
függőleges alkatrészeken. Kényelmes átváltás a ferde rálátás és a hagyományos függőleges rálátás között.
Felhasználás:
Minden olyan gyártási és vizsgálati területre, ahol nagy munkatávolságok és kiváló képminőség szükséges. Mikroszkóp alatti megmunkáláshoz. A kifáradásmentes munkának köszönhetően tartósan használható. Szemüvegeseknek is ideális.
Tartalom:
Inkluzív vetítőfej objektívvel és 10 : 1 zoom egységgel. LED-es világítás, szabályozható fényerő.
Asztali állvány levehető objektum tartóval.
Opcionális tartozék:
Smart Cam (szoftverrel)
491867 sz., szálkereszt lapok.
Eltolható asztal 100 ×100 mm, műanyag felülettel, LED-es átvilágítással.