{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 350 mm | |
Maximális felhasználási tartomány | 0 mm - 465 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,001 / 0,0005 mm | |
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Ismétlési pontosság, sík | 1,8 µm | |
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) | 7 µm | |
Mérőszán mozgatása | Manuális | |
Interfész | Digimatic interfész; USB csatlakozó | |
Energiaellátás | Elemes; Vezetékes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 LR6 | |
Mérőerő | 1,5 ±0,5 N | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Termék fajtája | Magasságmérő műszer |
Cikkszám | 445234 350 | |
EAN / GTIN | 4946368760605 | |
Gyártó száma | 518-244 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális magasságmérő műszer QM-Height légpárnával, Típus: 350
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
4 544,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
6 990,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Méréstartomány | 0 mm - 350 mm | 350 mm |
Mérőerő | 1,5 ±0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) | 7 µm | 5 µm |
Interfész | Digimatic interfész; USB csatlakozó | MAHR i-wi rádiós rendszer; USB csatlakozó |
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Termék fajtája | Magasságmérő műszer | Magasságmérő műszer |