Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szorítókulcs erőbefogóhoz, Típus: S10

Cikkszám: 309747 S10

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Teljes hossz: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus S10
Teljes hossz 150 mm
⌀ D 30 mm
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309747 S10
Gyártó száma 309747 S10

Leírás

Alkalmazható:

Patronos erőbefogóhoz, karcsú 300788, 302879 és 305539 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz