{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M8 | |
Hossz | 27 mm - 31 mm | |
Magasság H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 43 Nm | |
Szorítóerő | 20 kN | |
Termék fajtája | Ékszorító |
Cikkszám | 370022 M8 | |
EAN / GTIN | 4030618237686 | |
Gyártó száma | 23250.0048 |