Kivitel:
IKD kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.
IM kivitel – belső felfogó anyával.
Használható minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen Sauter revolverrel. Meghajtó csatlakozó DIN 5480. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min-1.
Használható dobrevolveren. Jobbos kivitel. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar. Beigazítás standard tűsorral.
Előny:
- Súly- és geometria-optimalizált felépítés.
- Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.
- Nagy nyomatékok átvitele.
- 100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.
- Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.
Felhasználás:
A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.
Alkalmazható:
DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.
Tartalom:
Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmöskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
- További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com
- Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.
- Ajánlás: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.
- Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.