{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapanyag | Alumínium | |
Szerszámtárolás módja | Késszár | |
Koffer terhelhetőség | 30 kg | |
Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas | |
Belső méret hossz | 460 mm | |
Belső méret szélesség | 310 mm | |
Belső méret magasság | 170 mm | |
Súly | 5,4 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 692015 1 | |
Gyártó száma | 581000909 |