Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás-kulcs, integrált kijelzővel E-Torc Q

Cikkszám: 655002
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Az E-Torc Q / QR egy nagy teljesítményű elektronikus nyomaték / szögelfordulás mérőkulcs a legmodernebb szenzortechnikával és 4,3 colos TFT kijelzővel. Kezelés választhatóan érintés funkcióval vagy hardver gombokkal. A görbe megjelenítése és a kiértékelés közvetlenül a mérőeszközön lehetséges. Képállományos paraméter készetek lehetséges.
Az adatcsere Wi-Fi-n (2,4 és 5GHz) vagy mini USB csatlakozón keresztül történhet a nyomatékkulcs és a számítógép kezelőszoftvere között (Windows® 7-től).
A jelzés optikailag virtuális mozgó csíkkal, akusztikusan sípoló hanggal és érzékelhetően vibrációval történik. A terhelés számlálóba és a legutóbb elvégzett kalibrálások dátumába a menün keresztül lehet betekinteni.
Mértékegységek: Nm, lbfft.
Akkumulátor, gyorscsere rendszerrel

Funkció:

  • Nyomaték ellenőrzés
  • Nyomaték / Szögelfordulás ellenőrzése
  • Folyáshatár felügyelet: Csavarkötések folyáshatárának meghatározása a különbséghányados alapján.
  • Továbbhúzási nyomaték: Minden eljárás VDI/VDE 2645, 3. lap szerint
  • Oldás / meghúzás: Egy csavarkötés fennmaradó nyomatékának meghatározása pl. üzemi terhelés után.

Felhasználás:

Elemző és minőségellenőrző kulcs. A kutatás és fejlesztés területén az E-Torc Q / QR megspórolja drága kísérlet felépítését. A csavarozási kísérletek a meghúzási specifikációk maghatározásához közvetlenül dokumentálhatóak és elvégezhetőek a szerkezeti elemen.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Feltűzhető irányváltós racsni, töltőkábel, adatkábel, 4 GB memória, pendrive dokumentációkkal, kezelési útmutató és kiértékelő és kezelő szoftver.
Quadrobox-ban, habszivacs betéttel.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az eltérő, ország szerinti követelményeket!
Tartozékok külön ajánlatkérésre.