{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Furat ⌀ D1 | 14 mm | |
Szár ⌀ d | 25 mm | |
Teljes hossz L | 300 mm | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Rezgés | csillapított | |
⌀ D2 | 20 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 302417 25/14 | |
EAN / GTIN | 4045197701923 | |
Gyártó száma | 302417 25/14 |