Védő overáll 3/4/5 típus AlphaTec® 4000 zöld

Cikkszám: 098366
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
155 darabszám azonnal szállítható
  • Tulajdonság: Alkalmas robbanásvédett területekhez
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 14605, 3 típus; EN 14605 4. típus; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Leírás

Kivitel:

Védőoverál AlphaTec® 4000. Többrétegű anyag, dupla cipzárral és 2 részes kapucnival. Kettős mandzsettával a kesztyű jobb szigetelése érdekében. Kitűnő védelem a koncentrált szerves és szervetlen vegyszerekkel szemben.
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 3/4/5 típus. Alkalmas robbanásvédett területekre.

Szabvány:

  • EN 14605, 3. típus
  • EN 14605, 4. típus
  • EN ISO 13982-1, 5. típus
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Microchem®"
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz