Van alternatíva erre a termékre

Biztonsági csizma, sárga DUNLOP PROTOMASTER FULL SAFETY, S5, EU cipő méret: 36

Cikkszám: 092920 36
Kedvezmény
26,03 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S5
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
Festék sárga
EU cipőméret 36
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092920 36
EAN / GTIN 8713197301271
Gyártó száma 142YP GR.36

Leírás

Kivitel:

PROTOMASTOR FULL SAFETY funkcionális biztonsági csizma. Vízálló és csúszásgátló, a
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében.
  • PVC felsőrész
  • PVC járótalp, fekete.

Felhasználás:

Ipar

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz