Kivitel:
Nagynyomású polietilén biztonsági sisak modern designnal, csekély súllyal, ezzel egyidejűleg optimalizált védőfelülettel. Nagyon alkalmas szabadtéri használathoz és alacsony hőmérsékletekhez -20°C-ig. A nagy homlokfelület 6 × 6 cm-es feliratozható felületet biztosít. A hat rögzítési ponttal rendelkező állítható magasságú belső kialakításnak köszönhetően biztosított a kényelmes viselet. A két oldalsó nyílás lehetőséget biztosít fülvédő és arcvédő rostély felszerelésére. Csapék elvezetővel, 30 mm Euroslot rögzítőkkel, környezetbarát műbőr izzadság felszívó pánttal és szabályozható oldalsó szellőzővel.
Felhasználás:
Építőipar, magas- és mélyépítés.
Szabvány:
DIN EN 397
Alkalmazható:
Alkatrész:
097822 sz. izzadtság felszívó pánt három kivitelben.