Kivitel:
Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.
Álló készülék: DURA-S – Multifrekvenciás készülék Duplex nemesacélból, teljesítmény szabályozós generátor, rövidzárlat ellen védett
Felhasználás:
Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert (
082930 sz.-tól). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.
Tartalom:
Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (
082926 sz.).
Figyelem:
További méretek és kivitelek külön rendelésre.
Betétkosarat a
082926 szám alatt talál az Online shopban.