Nagy teljesítményű vágóolaj, sűrű, klórmentes DAR 50 Visco 0,3 l

Cikkszám: 084220 0,3
(49,30 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel spray-palack
Szórófej Standard
Tartalom 0,3 l
Szín világos sárga
Forráspont -44 °C
Öngyulladási hőmérséklet 365 °C
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
Termék fajtája Vágóolaj / csiszolóolaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084220 0,3
EAN / GTIN 2050000966149
Gyártó száma 5508422300

Leírás

Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére. Normál, ásványi vágóolajjal történő keverés nem ajánlott (vízben oldódó olajjal nem).
Felhordás kenőecsettel, spraypalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

Előny:

Megnöveli a szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget. Klórmentes − nem keletkeznek káros gőzök, környezetbarát.

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas forgácsoláshoz (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint formáláshoz. Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál. Ideális színesfémekhez.
Ásványolaj-bázisú, sűrű folyású termék, kiválóan alkalmas menetvágáshoz, jó tapadóképességű.
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
    Tartalom (l) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz