Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Gyorscsatlakozó Tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó ⌀: 6mm

Cikkszám: 080155 6

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső tömlőcsatlakozó ⌀ 6 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080155 6
Gyártó száma 143216

Leírás

Kivitel:

Sárgaréz, tömlőcsatlakozással.

Szabvány:

Menet ISO 228 szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz