{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyag | PU spiráltömlő | |
Tömlő külső ⌀ | 8 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 5 mm | |
Használható tömlőhossz | 3 m | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080101 3 | |
EAN / GTIN | 4047322540216 | |
Gyártó száma | 140222 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
PU spiráltömlő, 1/4 col forgatható csavarkötéssel és megtörés elleni védelemmel., Használható tömlőhossz: 3m
érdeklődés szerint
Raktáron
240 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
|
|
Anyag | PU spiráltömlő | ||
Maximális üzemi nyomás | 10 bar | 10 bar | |
Használható tömlőhossz | 3 m | 3 m | 3 m |
Tömlő külső ⌀ | 8 mm | 16 mm | 12 mm |
Tömlő belső ⌀ | 5 mm | 11 mm | 8 mm |
Hőmérséklettartomány | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | |
Termék fajtája | Tömlő | Tömlő | Tömlő |