Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Enyhén szöszölő tisztítókendő készlet 5 darabos

Cikkszám: 089137
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Kendők száma 5×80
Szélesség 324 mm
Hossz 390 mm
Hozzávaló tartó/adagoló W4
Termék fajtája Papír tisztítókendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089137
Gyártó száma 190578

Leírás

Kivitel:

A tisztítás a foltok és szennyeződések eltávolítását jelenti felületekről, gépekről vagy szerszámokról olyan kendőkkel, melyeket szárazon, vagy vízzel, oldó- vagy tisztítószerrel kell használni.
Enyhén szöszölő Tork antisztatikus tisztítókendők: oldó-, tisztító- és fertőtlenítő szerekkel való felhasználáshoz. Jó olaj- és vízmegkötő képesség. Élelmiszerekkel való érintkezéshez tanúsított. SAE szabvány szerint tesztelt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz