Füldugó készlet uvex com4-fit

Cikkszám: 097330
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
198 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A füldugó formája a kompakt ergonómiának köszönhetően mindenekelőtt kis ill. szűk hallójáratokkal rendelkező személyeknek jelent előnyt. A zárt felület megakadályozza idegen testek behatolását. A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a hallójáratban kialakuló nyomást. Ezen kívül egyértelműen megkönnyíti a füldugó kivételét. A puha anyag jobb és hosszabb viselési kényelmet nyújt.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).

Figyelem:

Zsinórral is szállítható a 097617 sz. 100 méret alatt.