Automata hegesztőmaszk, légbefúvásos optrel® vegaview2.5 AIR

Cikkszám: 097977 AIR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Energiaellátás Elemes
Kapcsolási idő világosról sötétre 0,1 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre 50 ms - 1 000 ms
Osztályozás EN 379 szerint 1 / 1 / 1 / 2
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097977 AIR
EAN / GTIN 7640127615898
Gyártó száma 4441.800

Leírás

Kivitel:

Könnyű automata hegesztőmaszk (482 g) a fej és a nyakizomzat csekély terhelése érdekében. A legjobb rálátás 100% UV és IR sugárzás védelem mellett. A maszk nagyon színhű és magas, 23%-os fényáteresztésű világos fokozattal rendelkezik, ezáltal lehetséges az alkatrészre való részlethű rálátás. A külső oldalon lévő gomb egyszerű megnyomása aktiválja a csiszolás üzemmódot. Ideális rossz fényviszonyokkal rendelkező munkakörnyezetben. Kényelmes fejpánttal, állítási lehetőségekkel. Az ívfény érzékelési szöge tolókával állítható be és az érzékenység is ideálisan hozzáigazítható a munkakörnyezethez.
  • Sötét védelmi fokozatok: 8 – 12
  • Világos fokozat: 2,5
  • 3 V lítium elemmel (élettartam 3.000 óra)
  • Hegesztő szűrő látómező: 50 x 100 mm
Az optrel® vegaview2.5 friss levegős kivitele ugyanazokkal a termékjellemzőkkel rendelkezik, mint a 097949 sz. BLACK méretű standard kivitel. A sisak néhány egyszerű mozdulattal összekapcsolható a 097978 sz. E3000X méretű optrel® e3000X szűrt levegős légzésvédő rendszerrel.

Felhasználás:

MIG- / MAG-, elektródás-, WIG-, plazma-hegesztés és vágás

Szabvány:

EN 175; EN 379; EN 166

Alkalmazható:

097978 sz. E3000 méretű optrel® e3000 szűrt levegős légzésvédő rendszer.

Tartalom:

1 külső előtétüveg, 1 tároló zsák