Kesztyű pár Tegera® 9140, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094388 7
Kedvezmény
23,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    20,64 € 23,00 € / Pár
  • 6 Pár -től/tól
    17,20 € 19,17 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: tépőzár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 6
Kesztyű tulajdonságai tépőzár
EN 388 1121X
Hordozóanyag Poliészter/ műbőr
Bevonat változat nincs bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék szürke / fekete / sárga
Kesztyűméret 7
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag Szintetikus bőr
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094388 7
EAN / GTIN 7392626027329
Gyártó száma 9140 GR.7

Leírás

Kivitel:

Tegera® 9140. Vékony szintetikus bőrből készült kesztyű (0,5 mm Microthan®), bélés nélkül. Poliészter kézfej jól szellőző felülettel. Rövid modell megerősített mutatóujjal és tépőzárral.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Különösen szűk szabású. Egy mérettel kisebbnek tűnik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz