Félcipő, fekete/kék VD PRO 1500 ESD, S2 XB

Cikkszám: 092532
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
66 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Athletic ESD járótalp.
  • Szín bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 50 EU méretekben rendelhető.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "VD PRO 1000 ESD"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "ESD teljes választék"
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz