• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Félcipő, fekete OFFICER 2 ESD, S2 XB 39

Cikkszám: 092732 39
Kedvezmény
104,80 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Vario® csillapítás
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 39
Festék fekete
Talp anyaga TPU LS Professional
Bélés anyaga Valódi bőr
Csúszásgátló igen
Termék fajtája Félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092732 39
EAN / GTIN 4044348358542
Gyártó száma OFFICER 2 XB 39

Leírás

Kivitel:

OFFICER 2 Business biztonsági félcipő SECURA VARIO Vitality® multizónás csillapítással.
  • Simulékony sima bőr.
  • Puha bélés valódi bőrből.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Valódi bőr belső talp.
  • TPU LS Professional járótalp, antracit.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 39 – 50 EU méretekben rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz