Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Komfort védőszemüveg Solus™, Lencse színezése: CLEAR

Cikkszám: 096220 CLEAR

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Egységár ÁFA-val
  • UV védelem: Standard
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Solus™
Lencse jelölése 2C-1,2 3M 1 FT
UV védelem Standard
Keret tulajdonságai Párnázott szár
Lencse anyaga Polikarbonát
Súly 23 g
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096220 CLEAR
Gyártó száma 7000061911

Leírás

Kivitel:

Sportos, könnyű védőszemüveg csupán 23 g súllyal, valamint a száron puha komponensekkel a csekély szorító nyomás és hosszabb viselési idők érdekében. A hajlított dupla lencse és a szemöldök-védelemmel rendelkező műanyag keret következtében az arc jobb eltakarása érhető el. A szemüveg páramentes és karcálló.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz