VHM mini-maró, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1mm

Cikkszám: 201920 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
355 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 2 mm
Teljes hossz L 38 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Száralak HA
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,02 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,005 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,006 mm
Korrektúra tényező vc értékhez 1,25
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201920 1
EAN / GTIN 4045197114754
Gyártó száma 201920 1

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
105
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Duplán hátraköszörült oldalhátszög. A menesztő felület hasonló DIN 6535 HB-hez.

Figyelem:

Takarítsa meg az utánköszörülési költségeket:
Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánköszörülni.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM mini-maró, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 1mm

VHM mini-maró, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1mm

érdeklődés szerint
Raktáron
355 darabszám azonnal szállítható
18,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
493 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Színes gyűrű Nincs zöld
Szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány
Vágóél ⌀ DC 1 mm 1 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,006 mm 0,006 mm
Fogak száma Z 3 3
Szár ⌀ Ds 3 mm 3 mm
Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz