{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Marási felhasználási | Mono forgácsolás, nagy pontosságú, 90° | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 33 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203540 6 | |
EAN / GTIN | 4045197509888 | |
Gyártó száma | 203540 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM nagy pontosságú maró, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
97,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható
29,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
377 darabszám azonnal szállítható
22,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Teljes hossz L | 80 mm | 70 mm | 54 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | h10 | h10 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |