VHM maró HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 3mm

Cikkszám: 202548 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
215 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat ZOX
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 6 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 10 mm
Nyak ⌀ D1 2,7 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Száralak HA
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,035 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,045 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202548 3
EAN / GTIN 4045197271747
Gyártó száma 202548 3

Alkalmazási táblázat

Alu
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hibrid
N
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Stabil nagyoló maró recés fogazás nélkül.
Erős maggal, speciális forgácshornyokkal és nagy polírozott forgácsterekkel.

Felhasználás:

Nagyoló maráshoz a munkadarab felülettel szemben támasztott magas igények esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz