{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | k10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30-40 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 7 mm | |
Teljes hossz L | 51 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191500 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102751 | |
Gyártó száma | 191500 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ujjmaró HSS-Co8, bevonat nélkül, ⌀ k10 DC: 2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
379 darabszám azonnal szállítható
12,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
378 darabszám azonnal szállítható
14,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
313 darabszám azonnal szállítható
17,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
274 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
9,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Típus | N | N | N | N | N |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |