GARANT Master Titan VHM szármaró HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Cikkszám: 203157 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Titan
Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 5
Spirálszög 40 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,4 × D oldalazásnál; 0,3 × D oldalazásnál; 0,08×D
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC; TPC
Élhossz Lc 11 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 16 mm
Nyak ⌀ D1 3,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarok lekerekítés rv 0,1 mm
Előtolás fz horonymaráshoz titánban > 850 N/mm2 0,015 mm
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 0,018 mm
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203157 4
EAN / GTIN 4045197989734
Gyártó száma 203157 4

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz a legmagasabb előtolási értékek és nagyon nyugodt járás mellett a legjobb élettartam és a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.
Speciális köszörülés tóruszhoz hasonló éllekerekítéssel és speciális bevonattal.
Méretek DIN 6527 hosszú szerint.

Felhasználás:

Titán és titánötvözetek marásához.

Figyelem:

Az utánköszörülés TPC maróként való használat esetén lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz