{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 2,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 5 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 0,9 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,05 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202387 1 | |
EAN / GTIN | 4045197873590 | |
Gyártó száma | 202387 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM maró HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
471 darabszám azonnal szállítható
42,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 391 darabszám azonnal szállítható
53,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
407 darabszám azonnal szállítható
49,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
49,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható
25,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | SiTiN | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Vágóél ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Élhossz Lc | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |