Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/16-16

Cikkszám: 130056 2.1/16-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNS-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Menet szabvány: ASME B1.1
  • Tűrési osztály: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 2.1/16-16 UNS LH
Bevonat TiN
Menetfajta UNS-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Menet szabvány ASME B1.1
Tűrési osztály 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány balos
Menetemelkedés 1,588 mm
Menet / coll 16
Menet ⌀ 52,387 mm
Teljes hossz L 140 mm
Szár ⌀ Ds 40 mm
Szár négyszög □ 32 mm
Magfurat ⌀ 51 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 6
Színes gyűrű nincs
Vágóélek száma Z 6
Menetmélység 78,58 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130056 2.1/16-16
EAN / GTIN 4062406000127
Gyártó száma 130056 2.1/16-16

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
23
Alu
N
22
Alu (rövid forgácsú)
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
18
Acél < 750 N/mm²
P
18
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz